Podlahový žebřík 12 stupňů

Artiklové číslo: 40352
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 12
Materiál Hliník
Druh produktu Výsuvný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40352
EAN / GTIN 4031405403529
Číslo výrobce 040352

Popis

Popis:

  • Schodišťový žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké kroky s protiskluzovými krokové podložky Clip-Step R13
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Standardní 930 mm příčná lišta s protiskluzovou vodičovou botou
  • Dva pevné výstupní sloupky pro šroubování bez nářadí (dodáváno volně)
  • Dvě předmontované madla pro bezpečné stoupání a klesání
  • Dvě předmontované pojistky hlavy žebříku
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Režie: 1220 mm
  • Vnější šířka: 470 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka zábradlí: 1300 mm
  • Délka vodiče: 3140 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzový: CLIP-Step R13
  • Svislá montážní výška: 2800 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 12 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 371 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku