Coni B - LM žebřík 2 x 18 příček

Artiklové číslo: 40320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Provedení stupátka Sprosse
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40320
    EAN / GTIN 4003866403202
    Číslo výrobce 40320
    L-číslo L90010 7

    Popis

    Popis:

    Pro ty, kteří chtějí dosáhnout vysoko: flexibilní přístup s až 20 příčkami pro pracovní výšky až 6,70 m.
    Robustní příčky z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovým žebrovaným povrchem.
    Robustní, pevně přišroubované ocelové závěsy.
    Zajištění proti roztažení pomocí dvou vysoce pevných perlonových popruhů, které jsou k příčce připevněny způsobem odolným proti zkroucení.
    Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
    Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčce.
    Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 6,15 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 25,6 kg
    Podlahová plocha 2,83 m × 0,89 m
    Délka žebříku 5,14 m
    Materiál hliník
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
    Počet klíčků 18
    Počet klíčků 2 × 18
    Hloubka kroku 30 mm
    Výška vertikálního žebříku 5 m
    spodní, vnější šířka 0,89 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku