Coni B - Žebřík LM 2 x 14 příček

Artiklové číslo: 40315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stupátka Sprosse
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40315
EAN / GTIN 4003866403158
Číslo výrobce 40315
L-číslo L90010 5

Popis

Popis:

Pro ty, kteří chtějí dosáhnout vysoko: flexibilní přístup s až 20 příčkami pro pracovní výšky až 6,70 m.
Robustní příčky z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovým žebrovaným povrchem.
Robustní, pevně přišroubované ocelové závěsy.
Zajištění proti roztažení pomocí dvou vysoce pevných perlonových popruhů, které jsou k příčce připevněny způsobem odolným proti zkroucení.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčce.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 5,1 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 17,2 kg
Podlahová plocha 2,23 m × 0,77 m
Délka žebříku 4,02 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 14
Počet klíčků 2 × 14
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška žebříku 3,91 m
spodní, vnější šířka 0,77 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku