Stavitelný klíč, nastavitelný vel..18 max.53 mm

Artiklové číslo: 40260118
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
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40260118
EAN / GTIN 4018754299621
Číslo výrobce 40260118
L-číslo L60010 6509

Popis

Popis:

  • otočte doleva
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B 107 100
  • Poloha úst 22,5°
  • Chrom vanadium, fosfát

Charakteristika:

  • Délka [mm): 462 mm
  • Hmotnost: 2040 g
  • Šířka napříč plochami max.: 53 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku