stavitelný klíč, nastavitelná velikost 15 max.SW.44 mm

Artiklové číslo: 40250115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40250115
EAN / GTIN 4018754299546
Číslo výrobce 40250115
L-číslo L60010 6688

Popis

Popis:

  • právní
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B107.100
  • Poloha úst 22,5°
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • Délka [mm): 386 mm
  • Hmotnost: 1320 g
  • Šířka napříč plochami max.: 44 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku