Stavitelný klíč, nastavitelná velikost 8 max.SW.30 mm

Artiklové číslo: 40250108
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
    Druh produktu Stavitelné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40250108
    EAN / GTIN 4018754299515
    Číslo výrobce 40250108
    L-číslo L60010 6510

    Popis

    Popis:

    • právní
    • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
    • ASME B107.100
    • Poloha úst 22,5°
    • Chromvanadium, chromované

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 207 mm
    • Hmotnost: 310 g
    • Šířka napříč plochami max.: 30 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku