Stavitelný klíč, nastavitelná velikost 6 max.SW.24 mm

Artiklové číslo: 40250106
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
    Druh produktu Stavitelné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40250106
    EAN / GTIN 4018754299508
    Číslo výrobce 40250106
    L-číslo L60010 6462

    Popis

    Popis:

    • právní
    • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
    • ASME B107.100
    • Poloha úst 22,5°
    • Chromvanadium, chromované

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 161 mm
    • Hmotnost: 155 g
    • Šířka napříč plochami max.: 24 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku