Everest 2E - výsuvný žebřík 2 x 12 příček

Artiklové číslo: 40248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Výsuvný žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40248
    EAN / GTIN 4003866402489
    Číslo výrobce 40248
    L-číslo L90010 35

    Popis

    Popis:

    Pohodlné řešení pro práci ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
    Vysoká stabilita díky mimořádně širokému spodnímu žebříku (490 mm).
    Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
    Plastové protiskluzové zařízení a zařízení proti zvedání.
    Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 6,8 m
    Zatížení max. 150 kg
    Šířka příčníku 1,1 m
    Hmotnost 18 kg
    Délka zasunutého žebříku 3,56 m
    Materiál hliník
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
    Počet příček 12
    Počet klíčků 2 × 12
    Hloubka kroku 30 mm
    Vnější šířka 490 mm
    Vnější šířka spodního žebříku 490 mm

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku