Seventec RC SP - pracovní plošina 3 stupně

Artiklové číslo: 40233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40233
EAN / GTIN 4003866402335
Číslo výrobce 40233
L-číslo L90010 1143

Popis

Popis:

Skládací a prostorově nenáročný na přepravu a skladování, optimální pro venkovní použití díky profilovaným schůdkům.
85 mm hluboké schůdky s perforací pro odtok kapalin a profilováním pro bezpečné stání.
Velikost plošiny přibližně 600 x 300 mm.
Reflexní pruhy na sloupcích pro lepší viditelnost za snížené viditelnosti.
Pevné spojení na obou stranách.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Extra široké schůdky a pohodlný nášlapný povrch.
Lze po nich chodit z jedné strany.
7bodové spojení stupínku a zábradlí s podpěrnou tyčí uprostřed stupínku.
Bezpečnostní tyč pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,66 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 8,1 kg
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 0,66 m
Délka plošiny 300 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 218 mm
Počet schodů včetně plošiny 3
Hloubka kroku 85 mm
spodní, vnější šířka 0,67 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 14 183.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku