Bunda s vysokou viditelností XXL

Artiklové číslo: 402318045389XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis orange / marineblau
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 402318045389XXL
EAN / GTIN 7330509238592
Číslo výrobce 402318045389XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Volant na zádech
Výstřih na zádech

Zakončení
Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů s druky

Kapsy
Náprsní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa na telefon

Podšívka
Nepodšitá

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný kovový zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Pohodlná bunda Hi-Vis ve čtyřech různých barevných kombinacích
  • Ergonomický střih, který vám poskytne velmi dobrou volnost pohybu
  • Mnoho chytrých kapes, včetně náprsních kapes, bočních kapes a kapsy na telefon
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, XS-S třídy 2 M-XXXL

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku