Ruční vozík - 2-nápravový

Artiklové číslo: 4022L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4022L
EAN / GTIN 4017976440224
Číslo výrobce 4022L

Popis

Provedení:

namontováno

Popis:

Svařované z profilové oceli a ocelové trubky, práškově lakovaná zářivě modrá RAL 5007. Ložná plocha z voděodolné překližky, s 2 koncovými stěnami 300 mm vysokým, trubkový ocelový rám s voděodolnou překližkou. Řízení točny s řídicí pákou a rukojetí. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Řídicí páka s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem rukojeti a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Automatická parkovací brzda působící na přední kola splňuje evropskou normu EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Užitečná délka plochy (mm): 1200
Užitečná šířka plochy (mm): 700
Výška ložného prostoru (mm): 308
Celková délka (mm): 1472
Celková šířka (mm): 709
Celková výška (mm): 1192
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku