Popis:
Jednoduché a pohodlné vertikální nastavení výšky je optimální pro použití jako přístup do velkých výšek.
Vysoká stabilita díky mimořádně širokému spodnímu žebříku (490 mm).
Obzvláště snadné a pohodlné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm pomocí plastového lana a válečku.
Bezpečné uzamčení díky automatickému zásuvnému háku.
Horní žebřík je vybaven kolečky.
Kolečka s oděruvzdorným běhounem chránícím stěny.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 10,85 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 33,832 kg
Výška kolejnice 114 mm
Délka zasunutého žebříku 5,74 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet klíčků 2 × 20
Počet klíčků 20
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 490 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.