1/2″ Nástrčný klíč XZN M8

Artiklové číslo: 4020-100 M8
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4020-100 M8
EAN / GTIN 4991644085422
Číslo výrobce 4020-100 M8
L-číslo L60050 4900

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 22 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
M8
XZN
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku