1/2″ Nástrčný klíč XZN M16

Artiklové číslo: 4020-100 M16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4020-100 M16
EAN / GTIN 4991644085477
Číslo výrobce 4020-100 M16
L-číslo L60050 6653

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 25 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
M16
XZN
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku