Stranový klíč s ráčnou OPEN-RATCH SW.22 mm D.285 mm

Artiklové číslo: 40172222
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40172222
    EAN / GTIN 4018754323111
    Číslo výrobce 40172222
    L-číslo L60010 7147

    Popis

    Popis:

    • Otevřený klíč s ráčnovým kroužkem s metrickými, stejnými šířkami klíče
    • Kruhový plochý design s dvojitým šestihranem
    • 72 zubů, pracovní úhel 5°
    • Poloha úst 15°
    • Utahování doprava/doleva otočením klíčku
    • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
    • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
    • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
    • Extrémně odolný, výjimečně odolný
    • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
    • d: 41,0 mm
    • Délka [mm): 285 mm
    • Poloha ústí: 15 °
    • Počet zubů: 72
    • Hmotnost: 343 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 22 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22 mm
    • Šířka přes plošky 2 [mm]: 22 mm
    • Šířka mm (b): 45 mm
    • Pracovní úhel: 5 °

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku