Stranový klíč s ráčnou OPEN-RATCH SW.12 mm D.173 mm

Artiklové číslo: 40171212
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40171212
EAN / GTIN 4018754281909
Číslo výrobce 40171212
L-číslo L60010 7072

Popis

Popis:

  • Otevřený klíč s ráčnovým kroužkem s metrickými, stejnými šířkami klíče
  • Kruhový plochý design s dvojitým šestihranem
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Poloha úst 15°
  • Utahování doprava/doleva otočením klíčku
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 23,5 mm
  • Délka [mm): 170 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Počet zubů: 72
  • Hmotnost: 88 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 12 mm
  • Šířka mm (b): 25 mm
  • Pracovní úhel: 5 °

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku