Očkoplochý klíč SW.75 mm D.810 mm

Artiklové číslo: 40147575
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40147575
EAN / GTIN 4018754226481
Číslo výrobce 40147575
L-číslo L60010 5086

Popis

Popis:

  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • a1: 26 mm
  • a2: 38 mm
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • d: 110 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Délka [mm): 810 mm
  • Poloha ústí: 10 °
  • t: 57,5 mm
  • Hmotnost: 6500 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 75 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 75 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 75 mm
  • Šířka mm (b): 153 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku