1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 16 mm

Artiklové číslo: 4012M-43 16mm
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4012M-43 16mm
    EAN / GTIN 4991644086825
    Číslo výrobce 4012M-43 16mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 43 mm
    Rozměr D2: 11,5 mm
    D1: 26 mm
    Délka: 11,5 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 16 mm
    Vnější šestihran
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku