1/2″ sada nástrčných klíčů s vnitřním šestihranem 1/4″

Artiklové číslo: 4012A-75 1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4012A-75 1/4
EAN / GTIN 4991644088041
Číslo výrobce 4012A-75 1/4

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 21,1 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku