1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 5/8″

Artiklové číslo: 4012A-60 5/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4012A-60 5/8
EAN / GTIN 4991644087525
Číslo výrobce 4012A-60 5/8
L-číslo L60050 7899

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 26 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 5/8″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku