1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 3/8″

Artiklové číslo: 4012A-60 3/8
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4012A-60 3/8
    EAN / GTIN 4991644087488
    Číslo výrobce 4012A-60 3/8
    L-číslo L60050 7494

    Popis

    Popis:

    Délka: 60 mm
    Rozměr D2: 23 mm
    Délka: 15,5 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 3/8″
    Vnější šestihran
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku