1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 3/8″

Artiklové číslo: 4012A-43 3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4012A-43 3/8
EAN / GTIN 4991644086993
Číslo výrobce 4012A-43 3/8
L-číslo L60050 7764

Popis

Popis:

Délka: 43 mm
Rozměr D2: 23 mm
Délka: 11,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku