{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Stupnice | 0,05 mm | |
Rozměr háčku a | 12 mm | |
Rozměr háčku b | 5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Délka můstku | 100 mm | |
Průřez měřicí lišty | 3×8 mm |
Katalogové číslo | 401152 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148138 | |
Číslo výrobce | 00510276 |