Kožený opasek černý 85cm

Artiklové číslo: 40073900990085cm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz
Druh produktu Opasek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40073900990085cm
EAN / GTIN 7330509114674
Číslo výrobce 40073900990085cm
L-číslo L00980 6432

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
Celozrnná hovězí kůže

Příslušenství
Kožený pásek, Kovová spona, Bez niklu

Rozměry
Délka 75-90 cm (85), 85-100 cm (95), 95-110 cm (105), 105-120 cm (115), Šířka 45 mm

Popis:

  • Šířka 45 mm
  • Délka 85, 95, 105 a 115 cm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku