pilník na řetězové pily kulatá Ø 5,5x200mm klasická řada v 3er-plastovém pouzdru

Artiklové číslo: 4007220958827
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilník na řetězové pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220958827
EAN / GTIN 4007220958827
Číslo výrobce 11075203
L-číslo L51060 221

Popis

Popis:

Pilníky řetězové pily od společnosti Pferd se používají po celém světě pro ostření řetězů pily. Mohou být použity jednotlivě s rukojeť nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů. Tři kulaté spirálové broušené pilníky v propagačních plastových obalech pro ochranu před nečistotami a poškozením. Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje. Zostřit zuby rychle a bez bodování. Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 412 4x3
  • Rozteč řetězu: 3/8 , .404
  • Tvar: Kulatý
  • Lomítko: Klasická linka
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 5,5 mm

Výhoda:

  • Optimální kombinace životnosti nástroje a výkonu při odstraňování, agresivní chování souborů pro rychlé ostření.

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Balicí jednotka obsahuje čtyři plastové balicí jednotky, z nichž každá obsahuje tři soubory.

Poznámka:

  • Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku