KOMPOZITNÍ kruhový kartáč RBUP Ø 150x25x50,8 mm keramické vlákno otvor Ø 1,10 mm zrno 80 stacionární

Artiklové číslo: 4007220956700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220956700
EAN / GTIN 4007220956700
Číslo výrobce 79184165
L-číslo L51510 938

Popis

Popis:

kartáč působí velmi agresivně. Díky plastovému obložení je vhodný zejména pro odstraňování otřepů obtížně zpracovávajících součástí, jako jsou hlavy válců nebo ozubená kola, a pro povrchové zpracování. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáče s keramickým zrnem (CO) se vyznačují vysokou houževnatostí a velmi dobrou řeznou schopností. Pro dosažení vysokých hodnot odstranění a agresivního chování při čištění zubů. Plastové ořezávání odolává teplotám až do 220 °C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3600 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 900 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 1500 RPM
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Šířka montáže: 25 mm
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Materiál pro skladování: keramické zrno (CO)
  • Velikost zrna: 80
  • Délka, ořez: 32 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
  • Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.
  • Pro obzvláště agresivní hlavice a vysokou kvalitu povrchu obrobku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Plnící materiál CO je vhodný pro obzvláště agresivní hlavice a vysokou kvalitu povrchu obrobku. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; strukturování (rohože, rohože a satování)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Dvojice adaptérů APM 50,8 si objednávejte samostatně.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku