kruhový kartáč zopft RBG Ø 250x16x50,8 mm otvor ocelový drát Ø 0,50 mm stacionární

Artiklové číslo: 4007220956571
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220956571
    EAN / GTIN 4007220956571
    Číslo výrobce 43310515
    L-číslo L51510 858

    Popis

    Popis:

    Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Agresivní a stabilní kartáč, který vydrží vysoké mechanické namáhání. Vhodné pro všechny náročné úkoly čištění v stacionárním a automatizovaném hlavice, např. odstraňování otřepů.

    Charakteristika:

    • Počet, mozky: 54 kusů
    • Balení: Průmyslové balení
    • OT./MIN, max.: 4500 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 2000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 3400 RPM
    • Metrika šířky: 16 mm
    • Záznamový systém: Otvor
    • Ø otvor: 50,8 mm
    • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
    • Ø vnější metrika: 250 mm
    • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
    • Délka, ořez: 41 mm

    Výhoda:

    • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
    • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
    • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
    • Typy jednotek: Stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Ocel, litá ocel
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku