Popis:
Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Agresivní a stabilní kartáč, který vydrží vysoké mechanické namáhání. Vhodné pro všechny náročné úkoly čištění v stacionárním a automatizovaném hlavice, např. odstraňování otřepů.
Charakteristika:
- Počet, mozky: 54 kusů
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 4500 RPM
- OT./MIN, opt., od: 2000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 3400 RPM
- Metrika šířky: 16 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 50,8 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
- Ø vnější metrika: 250 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 41 mm
Výhoda:
- hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
- Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
- Typy jednotek: Stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)