Diamantový dílenský pilník pro tvrdé materiály s plamenem 125 mm D151 (střední)

Artiklové číslo: 4007220955888
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220955888
    EAN / GTIN 4007220955888
    Číslo výrobce 15401151
    L-číslo L51060 434

    Popis

    Popis:

    Diamantové pilníky a plechy se používají všude tam, kde konvenční pilníky selhávají kvůli tvrdosti zpracovávaného materiálu. Diamantové pilníky a plechy se také používají pro obrábění kalené oceli. Pracovní teploty jsou tak nízké, že nedochází k chemickému opotřebení. To znamená, že vyšší tvrdost diamantového zrna může být použita pro delší životnost. Diamantové dílenské pilníky se používají mimo jiné při výrobě velkých nástrojů. Jsou dodávány s ergonomickou brožurou. Dílenské soubory DIAMANT jsou dodávány s ergonomickou brožurou.

    Charakteristika:

    • Tvar: Plochý pařez
    • Metrika šířky: 11,2 mm
    • Velikost zrna: D 151
    • Výška: 4,2 mm
    • Délka, podložka: 110 mm
    • Délka, celkem: 125 mm

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Abrazivní materiály
      • Pouzdro z oceli
      • Ferit (magnetický materiál)
      • Sklo
      • Grafit a elektrouhlík
      • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Technická keramika
      • nástrojové oceli
      • tvrdokov

    Rozsah dodávky:

    • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku