Sada KOMBICLICK 19-tlg. Ø 125 mm 5/8-11 hrubé obrábění do leštěného pomocí úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220955413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220955413
EAN / GTIN 4007220955413
Číslo výrobce 49350074

Popis

Popis:

Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. S opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. sada pro zpracování povrchu od hrubé až po zrcadlově leštěné. Skládá se z vláknových brusek COMBICLICK, netkaných brusek, plstěných brusek, opěrný talíř a odpovídající leštící pasta. sada s průměrem 125 mm je obzvláště flexibilní v oblasti hran. Univerzální lešticí pasta není k dispozici samostatně, ale pouze v sada.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SADA CC 125 5/8-11
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Ø závit: 5/8-11

Výhoda:

  • Koordinovaná předvolba nejběžnějších variant.
  • Seznámení a testování rozsáhlého systému.
  • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
  • Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
  • S COMBICLICK se zabrání poškrábání způsobené vyčnívajícími upínacími díly a je dosaženo velmi vysokého využití dostupného brusného materiálu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte plstěné kotouče COMBICLICK s opěrnou deskou COMBICLICK na úhlových bruskách s nastavitelnou rychlostí. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi leštícím výkonem, teplotním napětím obrobku a opotřebením nástroje. Při výměně leštící pasta vložte nový, nepoužitý plstěný disk.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; leštění; zdrsnění; texturování (omrzlin, omrzlin a satinaování); povrchové zpracování; zpracování svarových švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku