Popis:
Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Agresivní kartáč. Vhodné pro náročné kartáčovací práce v kovové konstrukci, jako je odstraňování vodního kamene, odstraňování rzi, odstraňování otřepů, kartáčování svarových švů, odstraňování zbytků lepidla a sváření.
Charakteristika:
- Počet, mozky: 30 kusů
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 9000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 4500 RPM
- OT./MIN, opt., do: 8500 RPM
- Metrika šířky: 13 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,2 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
- Ø vnější metrika: 178 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 38 mm
Výhoda:
- Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte výkonné úhlové brusky.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
- Typy jednotek: úhlová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)