policap brusná čepička PC váleček kulatý SIC Ø 16x26 mm SIC-COOL80 pro hliník

Artiklové číslo: 4007220953808
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
    Druh produktu Brusná čepička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220953808
    EAN / GTIN 4007220953808
    Číslo výrobce 42302164
    L-číslo L51050 1389

    Popis

    Popis:

    Brusné uzávěry POLICAP ve válcové podobě WRC (dříve typ C). Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Ideální pro obrábění součástí z Titan, hliníku a jejich příslušných slitin. Vynikající pro hlavice v konstrukci letadel a turbín a související údržbu. Speciální výběr zrna a abrazivní přísada v lepené vazbě umožňují chladné broušení, snižují teplotu obrobku a zabraňují zalepení třísek. Kód barvy karbid křemíku SiC-COOL = šedá

    Charakteristika:

    • OT./MIN, opt.: 12000 RPM
    • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C-COOL
    • Ø vnější metrika: 16 mm
    • Velikost zrna: 80
    • Výška: 26 mm

    Výhoda:

    • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
    • Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
    • Jednoduchá výměna nástrojů.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
    • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku