Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a vynikající životností nástroje. Speciálně optimalizováno pro hlavice na tenkých listech a profilech. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 10200 RPM
- Tvar: EHT / 41 / T1
- Metrika šířky: 1,6 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 150 mm
Výhoda:
- Tenké a nízkootřepy.
- Pohodlné a bezpečné.
- Rychlé řezání.
- Vynikající životnost na tenkých listech a profilech díky systému vázání odolnému proti opotřebení.
- Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
Použití:
- Zpracování úloh: Oddělení tenkých plechů a profilů; vytváření otvorů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel