Popis:
Frézovací kolíky z karbidu wolframu s MIKROZUBY jsou speciálně navrženy pro jemné obrábění a používají se mimo jiné v oblastech, kde se používají brusné kolíky. Nabízejí vyšší řezný výkon a produkují vysokou kvalitu povrchu, zejména ve srovnání s běžnými frézovanými povrchy. Současně pracují s nízkými vibracemi a nízkým šumem. Zachovávají si svou geometrii po celou dobu životnosti nástroje. Jsou ideální pro obrábění při ručním a strojovém použití. Téměř všechny materiály do tvrdosti 68 HRC lze zpracovat. technická fréza s kruhovým obloukem podle DIN 8032.
Charakteristika:
- Zaoblení rohové provedení: 2,5 mm
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 16000 RPM
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 12000 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 12000 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 16000 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 20000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 16000 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 16000 RPM
- OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 16000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 16000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 20000 RPM
- Ozubení: MICRO
- Ø vnější metrika: 12 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 25 mm
- Délka, celkem: 65 mm
Výhoda:
- Vysoká kvalita povrchu.
- Ve srovnání s brusnými kolíky se žádná geometrie nemění v důsledku opotřebení.
- Obrábění téměř všech materiálů do 68 HRC.
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Vhodné zejména pro jemné obrábění, pro velmi jemné omítání, opravy při výrobě nástrojů a forem nebo pro ostření řezných nástrojů. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)