Napájecí vedení hrubovací kotouč E 150x7.2x22.23mm SG Alu pro Alu

Artiklové číslo: 4007220952832
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220952832
EAN / GTIN 4007220952832
Číslo výrobce 62215717
L-číslo L51070 419

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. hrubovací kotouč pro hliník a další neželezné kovy s vysokou účinností broušení a velmi dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 10200 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A a karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 150 mm

Výhoda:

  • Žádné ucpání hrubovací kotouč ani na měkkých, mazacích materiálech.
  • Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Snížená výměna nástrojů díky velmi dobré životnosti nástroje.
  • Neobsahuje žádná plniva, která by na obrobku zanechala nežádoucí zbytky. To znamená, že povrch může být svařen přímo.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Více neželezné kovy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku