hrubovací kotouč E 150x7.2x22.23mm univerzální řada PSV OCEL pro ocel

Artiklové číslo: 4007220952726
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220952726
EAN / GTIN 4007220952726
Číslo výrobce 62015628

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. hrubovací kotouč pro ocel s vysokou účinností broušení a dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 10200 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 150 mm

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Dobrá životnost.
  • Vhodné i pro nízkoenergetické úhlová bruska. Jemné brousící vlastnosti, velmi snadné obrábění i při nízkém kontaktním tlaku.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku