Popis:
Frézovací kolíky z karbidu wolframu s HRANAMI byly speciálně vyvinuty pro definované obrábění hran. Speciální konstrukce umožňuje, aby byl technická fréza veden přesně podél hran bez poškození obrobku. V jednom kroku lze vytvořit přesné tvary hran. Zaoblení hrany je vyžadováno jako ochranné opatření pro ochrana proti korozi, mimo jiné, podle: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6,3 (Ref T4/3,01 MSC.1/Circ.1198) . Kónický technická fréza pro vytváření přesně definovaných zkosení. Vhodné pro srážení hran definované 30° úhly zkosení.
Charakteristika:
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 12000 RPM
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 5000 RPM
- OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 5000 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 18000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 15000 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 7000 RPM
- OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 9000 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 18000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 18000 RPM
- Ozubení: HRANA
- Ø kuličkové ložisko: 10 mm
- Ø vnější metrika: 16 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- úhelník: 60 °
- Délka, struktura: 14 mm
- Délka, zoubkované: 5 mm
- Délka, celkem: 54 mm
Výhoda:
- Speciální konstrukce pro přesné vedení.
- Bezpečné a pohodlné řízení.
- Vytvořte přesné tvary hran v jediném kroku.
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Vložte frézovací čepy do obráceného směru. Chcete-li vytvořit jemný povrch, přesuňte jej v synchronním provozu přes okraj. Pokud je to možné, použijte frézovací kolíky s OKRAJI zubů na přímé brusce stlačeného vzduchu PG 3/210 s příslušným vodicím pouzdrem EFH PG 3/210 od společnosti Pferd. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky.
- Zpracování úloh: Srážení hran; spouštění; odstraňování otřepů; frézování; zaoblení; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- zinek