Keramické zrno brusný pás BA 75x2000mm CO36 nejvyšší výnos na oceli s pásovou bruskou

Artiklové číslo: 4007220950708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220950708
    EAN / GTIN 4007220950708
    Číslo výrobce 45005721
    L-číslo L51050 1494

    Popis

    Popis:

    Pro agresivní broušení s nejvyšším řezným výkonem a velmi dobrou životností nástroje. Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu. Keramický grit je speciálně navržen pro obrábění tvrdých materiálů a vrstev. Dlouhé řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 75 mm
    • Brusivo: Keramické zrno CO
    • Metrické délky: 2000 mm
    • Odpovídá ISO: ISO 2976
    • Velikost zrna: 36

    Výhoda:

    • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
    • Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
    • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
    • Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Poznámka:

    • Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku