Zirkon brusné pouzdro GSB válcový Ø 38x25 mm Z120 pro vysokou demontáž na ocel

Artiklové číslo: 4007220949832
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220949832
    EAN / GTIN 4007220949832
    Číslo výrobce 42217146
    L-číslo L51110 298

    Popis

    Popis:

    Pro hrubé broušení s vysokou rychlostí odstraňování a životností nástroje. GSB = velké balení brusných pouzder

    Charakteristika:

    • OT./MIN, opt., od: 10000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 15900 RPM
    • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
    • Ø vnitřní metrika: 38 mm
    • Velikost zrna: 120
    • Výška: 25 mm

    Výhoda:

    • Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
    • Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
    • Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných pouzder je zatáhněte a vypínejte otočením mírně ve směru hodinových ručiček. Ponechte nosič brusných pouzder upnutý v jednotce nástroje. Aby bylo zajištěno bezpečné umístění brusné pouzdro, dodržujte minimální rychlost nosiče brusného pouzdra. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20-30 m /s. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan

    Rozsah dodávky:

    • Objednávejte nosič brusných pouzder samostatně.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
    • Nedovolte, aby brusné objímky vyčnívaly nad nosič brusných pouzder.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku