Popis:
GUMOVÁ verze je vhodná zejména pro univerzální hlavice na měkké materiály, jako je pryž, plast a dřevo. Aplikace zahrnují odstraňování otřepů na plastových vstřikovacích dílech, ořezávání pryžových a polyuretanových (PUR) tvarovaných dílů, broušení dřevěných jader a forem na dřevo v modelářských dílnách a hrubování široké škály lepicích ploch (např. při opravě dopravního pásu a pneumatik). Kulový tvar ku se často používá k hrubování gumových povrchů při opravě pneumatik.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 19700 RPM
- OT./MIN, opt.: 5000 RPM
- Ø vnější metrika: 40 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Velikost zrna: 2
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Otevřená konstrukce a velké prostory na třísky díky dutému kulovém korundu.
- Obrábění materiálů citlivých na teplotu bez přidání chladicích maziv díky velkým třískovým prostorům.
- Vysoký brusný výkon.
Použití:
- Doporučení k použití: GUMOVÉ brousící kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 5 až 20 m /s.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání hrubování; povrchové obrábění; obrábění svarů; obrábění hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Elastomery
- Termoplasty
- Dřevo
Poznámka:
- Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.