Popis:
TUHÁ verze je vhodná zejména pro hlavice na titanových materiálech, slitinách na bázi niklu a kobaltu, stejně jako pro obrábění kalených ocelových dílů a navařovacích svarů. Mezi obráběcí úlohy patří broušení opravných svarů a následné obrábění lopatek turbín při údržbě letadel a přebroušení opravných svarů při výrobě nástrojů a forem. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 38100 RPM
- OT./MIN, opt.: 35000 RPM
- Tvar: W 220
- Metrika šířky: 25 mm
- Ø vnější metrika: 25 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Velikost zrna: 30
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Chladnější uzemnění v důsledku splinování směsi zrna.
- Vysoká rychlost odstraňování a velmi dobrá životnost nástroje.
- Konstantní rychlost odstraňování díky samoostřicímu účinku keramického zrna.
Použití:
- Doporučení k použití: HOUŽEVNATÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu u velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Slitiny na bázi kobaltu
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Titan
- Titanové slitiny
Poznámka:
- Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.