Popis:
Univerzálně použitelné pro čištění, odstraňování rzi, vyhlazování, čištění svařovaných švů, snadné odstraňování otřepů a odstraňování koroze a laků. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 15000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 6000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 9800 RPM
- Metrika šířky: 4 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0,55 mm
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
- Velikost zrna: 120
- Délka, ořez: 10 mm
- Délka, celkem: 50 mm
Výhoda:
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Duroplasty
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.