Kuželový kartáč unzopft KBU Ø80x10mm hřídel-Ø6 mm ocelový drát-Ø0,30

Artiklové číslo: 4007220936375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Kuželový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220936375
    EAN / GTIN 4007220936375
    Číslo výrobce 43220081
    L-číslo L51510 452

    Popis

    Popis:

    Vynikající pro středně náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

    Charakteristika:

    • Balení: Průmyslové balení
    • OT./MIN, max.: 12000 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 6000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 9000 RPM
    • Metrika šířky: 10 mm
    • Záznamový systém: Stopka
    • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
    • Ø vnější metrika: 80 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
    • Délka, ořez: 20 mm
    • Délka, celkem: 62 mm

    Výhoda:

    • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
    • Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní hrany, drážky a drážky.
    • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
    • Vytváří jemné povrchy.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Duroplasty
      • Elastomery
      • Ocel, litá ocel
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Dřevo

    Poznámka:

    • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku