Měkké plstěné čepelí FLS Ø 40 x 20 mm, Ø 6 mm, pro univerzální leštění

Artiklové číslo: 4007220936184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220936184
EAN / GTIN 4007220936184
Číslo výrobce 44384020
L-číslo L51100 598

Popis

Provedení:

  • W (měkký)

Popis:

Plstěná pera se používají kvůli jejich tvrdosti a flexibilitě, když je třeba přesně udržovat geometrické tvary. Plstěné kotouče se používají pro předleštění a leštění s vysokým leskem na malých až středně velkých součástech.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 15000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4750 RPM
  • Tvar: Válce s žebry
  • Provedení: W (měkký)
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 40 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.
  • Přesné zachování geometrických tvarů díky jejich tvrdosti.
  • Nízké tepelné zatížení obrobku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Používejte diamantové lešticí pasty a lešticí pasty. Při změně leštící pasta vložte nový, nepoužitý lešticí nástroj. Použijte měkkou verzi pro leštění a zpracování obrobků bohatých na obrys. Pokud je třeba dosáhnout velmi jemných povrchů, lze měkké a tvrdé verze použít jeden po druhém.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku