Panel napájení POLIFAN PFC 125x22.23 mm kónický Z80 SG ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220934265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220934265
    EAN / GTIN 4007220934265
    Číslo výrobce 67788126
    L-číslo L51120 73

    Popis

    Provedení:

    • Žádné informace

    Popis:

    Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Disk POLIFAN Power zaujme svým agresivním řezným výkonem a vynikající životností nástrojů, díky čemuž je mimořádně úsporný. Jedná se o nejlepší konvenční disk pro ocel. Pro náročné uživatele je vysoce výkonný disk POLIFAN Power první volbou na světě pro obrábění oceli. Univerzální kotouč POLIFAN se vyznačuje optimálním poměrem vynikající životnosti nástroje a maximálního řezného výkonu.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 12200 RPM
    • Tvar: PFC / B / T29
    • Provedení: Bez specifikace
    • Záznamový systém: Otvor
    • Ø otvor: 22,23 mm
    • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
    • Ø vnější metrika: 125 mm
    • Velikost zrna: 80

    Výhoda:

    • Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky agresivnímu výkonu obrábění.
    • Maximální agresivita po celou dobu životnosti.
    • Snížená výměna nástroje díky vynikající životnosti nástroje.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Vhodné také pro povrchové broušení na oceli.
    • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
    • Typy jednotek: Úhlová bruska

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Nerezová ocel (INOX)
      • Ocel

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku