Ruční kartáč s plastovým tělem a ergonomickým mosazným drátem rukojeť HBUP 3reihig Ø0,30 (10)

Artiklové číslo: 4007220906729
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220906729
EAN / GTIN 4007220906729
Číslo výrobce 43674507
L-číslo L51510 63

Popis

Popis:

Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Univerzálně použitelné pro všechny lehké čisticí a odstraňování rzi. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 3
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
  • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
  • Délka, ořez: 25 mm
  • Délka, celkem: 290 mm

Výhoda:

  • Bezpečná a ergonomická práce díky zakřivené dvousložkové rukojeti.
  • Funguje bez jisker.

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte oxidové vrstvy
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • Měď
    • Více neželezné kovy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku