CC-Grind-SOLID brusný kotouč 115x22,23 mm hrubá výkonnostní linka SG INOX pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220900895
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220900895
EAN / GTIN 4007220900895
Číslo výrobce 64186115
L-číslo L51070 309

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Díky PEVNÉ TECHNOLOGII CC-GRIND nabízí Pferd moderní, výkonnou a ergonomickou alternativu k modelu hrubovací kotouč. brusný kotouč pro nerezovou ocel (INOX) s vysokou účinností broušení a maximální životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: CC-GRIND PEVNÝ
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Nejrychlejší pracovní postup díky vysoce agresivnímu brusivo.
  • Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk a vibrace jsou sníženy o 50 % a prach o 80 %.
  • Kompozitní konstrukce nosné desky ze skleněných vláken zaručuje stejnou robustní a bezpečnou hlavice jako u hrubovací kotouč.
  • Výrazně lepší povrch ve srovnání s hrubovací disky.

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení. Pro optimální výkon použijte sadu upínacích přírub SFS CC-GRIND s rovným úhlem náběhu.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)

Rozsah dodávky:

  • Sadu upínacích přírub SFS objednávejte samostatně.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku