Popis:
Nylonové kartáče jsou zvláště vhodné pro obrábění materiálů, které by jinak byly ″poškrábané″ nebo poškozené, jako jsou měkké plasty. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C. Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 8000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 3200 RPM
- OT./MIN, opt., do: 5200 RPM
- Metrika šířky: 12 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 12 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,4 mm
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Materiál pro skladování: Nylon
- Velikost zrna: Není specifikováno
- Délka, ořez: 22 mm
Výhoda:
- hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
- Díky speciálnímu designu je možné bezproblémové balení do širokých válečků. To umožňuje rovnoměrnou povrchovou úpravu.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
- Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
- Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Termosetové plasty
- Více neželezné kovy
- Termoplasty