TVRDÝ válec brusné tělísko Ø 5x10 mm Ø hřídele 3 mm CO60 pro materiály s tvrdým řezným materiálem

Artiklové číslo: 4007220898451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220898451
EAN / GTIN 4007220898451
Číslo výrobce 31107135
L-číslo L51090 411

Popis

Popis:

TUHÁ verze je vhodná zejména pro hlavice na titanových materiálech, slitinách na bázi niklu a kobaltu, stejně jako pro obrábění kalených ocelových dílů a navařovacích svarů. Mezi obráběcí úlohy patří broušení opravných svarů a následné obrábění lopatek turbín při údržbě letadel a přebroušení opravných svarů při výrobě nástrojů a forem. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 130700 RPM
  • OT./MIN, opt.: 130700 RPM
  • Tvar: W 153
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 5 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Délka, hřídel: 30 mm

Výhoda:

  • Chladnější uzemnění v důsledku splinování směsi zrna.
  • Vysoká rychlost odstraňování a velmi dobrá životnost nástroje.
  • Konstantní rychlost odstraňování díky samoostřicímu účinku keramického zrna.

Použití:

  • Doporučení k použití: HOUŽEVNATÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu u velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku