Popis:
Frézovací kolíky z karbidu wolframu s MIKROZUBY jsou speciálně navrženy pro jemné obrábění a používají se mimo jiné v oblastech, kde se používají brusné kolíky. Nabízejí vyšší řezný výkon a produkují vysokou kvalitu povrchu, zejména ve srovnání s běžnými frézovanými povrchy. Současně pracují s nízkými vibracemi a nízkým šumem. Zachovávají si svou geometrii po celou dobu životnosti nástroje. Jsou ideální pro obrábění při ručním a strojovém použití. Téměř všechny materiály do tvrdosti 68 HRC lze zpracovat. sada 1502 MICRO obsahuje deset malých karbidových frézovacích kolíků pro dokončování v nejběžnějších tvarech a rozměrech. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1502 MICRO
- Ozubení: MICRO
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
Výhoda:
- Vysoká kvalita povrchu.
- Ve srovnání s brusnými kolíky se žádná geometrie nemění v důsledku opotřebení.
- Obrábění téměř všech materiálů do 68 HRC.
- Díky přesné soustřednosti je možná práce bez nárazů bez značek na skřípnutí a jednotka se méně opotřebovává.
Použití:
- Doporučení k použití: Vhodné zejména pro jemné obrábění, pro velmi jemné omítání, opravy při výrobě nástrojů a forem nebo pro ostření řezných nástrojů. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)